SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCE1YZ Front-Drehgriff KCE, fur VN-12, VN-20, V - KCE1YZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys Mini-VARIO
EAN
3389110424348
Artikelnummer
SNRKCE1YZ
Herstellernummer
KCE1YZ
Hersteller
SNR
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja


