Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCE1LZ MAN ROT ROSSA VARIO VN12-V2 - KCE1LZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCE1LZ MAN ROT ROSSA VARIO VN12-V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110424287

Artikelnummer

SNRKCE1LZ

Herstellernummer

KCE1LZ

Hersteller

SNR

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

KCE1LZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 45x45 mm, 4 viti di fissaggio. KCE1LZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato per l'uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 e non è lucchettabile.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie