SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCC1YZ MAN ROT ROSSA LUC VARIO VN12-V2 - KCC1YZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110427554
Artikelnummer
SNRKCC1YZ
Herstellernummer
KCC1YZ
Hersteller
SNR
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


