Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC1H TESTA COMMUTATORE - KBC1H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC1H TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110980493

Artikelnummer

SNRKBC1H

Herstellernummer

KBC1H

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

La testa di comando Harmony K di Schneider Electric misura 45 x 45 mm. Di colore metallico, ha una leva nera. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questatesta di comando metallica è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.