SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCS402 SPINA 16A 3L+N CON CAVO 2M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Polzahl - 3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V
Phasenselektion - nein
Packung
5 ST
EAN
3606480906688
Artikelnummer
SNRKBC16DCS402
Herstellernummer
KBC16DCS402
Hersteller
SNR
Anzahl der Leiter (ohne Erde)
4
Polzahl
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz
16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz
230...240 V
Phasenselektion
nein
Mit Arretierung
ja
Anzahl der CEE-Steckdosen
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen
0
Absicherung
ohne
Farbe
sonstige
Schutzart (IP)
IP55
Länge
55 mm
Breite
12.5 mm
Höhe
42 mm
SCHNEIDER SPINA 16A 3L N CON CAVO 2M DI DERIVAZIONE PER BLINDOSBARRA