Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCP2 SPINA 16A 4P CON PRESA VDE - KBC16DCP2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCP2 SPINA 16A 4P CON PRESA VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - ja

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480002342

Artikelnummer

SNRKBC16DCP2

Herstellernummer

KBC16DCP2

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

ja

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

1

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

160 mm

Breite:

53 mm

Höhe:

68 mm

Il prodotto è un'unità di derivazione con fusibile di protezione per le linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. La protezione è garantita da un fusibile cilindrico NF 8.5x31.5 (non fornito), con tipo 16A gG. La polarità è 3L+PE, con perni mobili. La presa di alimentazione è una 2P+T con caratteristiche elettriche 10/16A e 250V. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenzaal fuoco (IEC 60695-2).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie