SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCP1 SPINA 16A 4P CON PRESA NF - KBC16DCP1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - ja
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1
Packung
1 ST
EAN
3606480002335
Artikelnummer
SNRKBC16DCP1
Herstellernummer
KBC16DCP1
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
ja
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
1
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
160 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
68 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


