Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF21 KBC Abgangsadapter, 16A, fur Sicherungen - KBC16DCF21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF21 KBC Abgangsadapter, 16A, fur Sicherungen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

  • Phasenselektion - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

EAN

3606480002281

Artikelnummer

SNRKBC16DCF21

Herstellernummer

KBC16DCF21

Hersteller

SNR

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Phasenselektion:

ja

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

168 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

53 mm

Canalis tap-off unit for KBA and KBB. It applied to lighting with cream RAL 9001 surface treatment. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 240VAC 50/60Hz. The rated operational current is 16A at 35 ℃. It provided L + N + PE and L2 + L1 + L3 + N + PE busbar trunking polarity, L1 + N + PE/L2 + N + PE/L3 + N + PE tap-off unit polarity and phase selection connector. Sold in lots of 10 units. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).