Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB21 KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, var. Ph - KBC16DCB21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB21 KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, var. Ph

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

  • Phasenselektion - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Phasenselektion:

ja

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

168 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

53 mm

Canalis KBA. Abgangsadapter. KBC Abgangsadapter, direkt. Nennstrom 16 A, Polzahl L+N+PE, VPE 10. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Option DALI-fähig.