SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCS101 KBC Abgangsadapter, 10A, fester Phasenab

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCS101 KBC Abgangsadapter, 10A, fester Phasenab

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 10 A

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Phasenselektion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480002113

Artikelnummer

SNRKBC10DCS101

Herstellernummer

KBC10DCS101

Hersteller

SNR

Anzahl der Leiter (ohne Erde)

2

Polzahl

5

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz

10 A

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

230...400 V

Phasenselektion

ja

Mit Arretierung

nein

Abgangsart

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen

0

Anzahl der NEMA-Steckdosen

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen

0

Ausführung der Steckdosen

sonstige

Absicherung

ohne

Farbe

weiß

RAL-Nummer

9001

Schutzart (IP)

IP55

Länge

55 mm

Breite

12.5 mm

Höhe

42 mm

Canalis tap-off unit for KBA and KBB. It applied to lighting with cream RAL 9001 surface treatment. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 240VAC 50/60Hz. The rated operational current is 10A at 35 ℃. It provided L + N + PE and L2 + L1 + L3 + N + PE busbar trunking polarity, L1+N+PE tap-off unit polarity and fixed polarity connector. Sold in lots of 10 units. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).