SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCC211 KBC Abgangsadapter, 10A, direkt, var. Ph - KBC10DCC211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V
Phasenselektion - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
10 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Phasenselektion:
ja
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1000 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
60 mm