Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCB20 KBC Abgangsadapter, 10A, direkt, variabl - KBC10DCB20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCB20 KBC Abgangsadapter, 10A, direkt, variabl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

  • Phasenselektion - ja

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

10 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Phasenselektion:

ja

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1000 mm

Breite:

62 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBA. Abgangsadapter. KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff. Nennstrom 10 A, Polzahl L+N+PE, VPE 10. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher.