Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED4303TW ELEM RET 40A 4P 3M 3 DER TEL RAL9003 - KBB40ED4303TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED4303TW ELEM RET 40A 4P 3M 3 DER TEL RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480001727

Artikelnummer

SNRKBB40ED4303TW

Herstellernummer

KBB40ED4303TW

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Il prodotto è un elemento rettilineo per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento rettilineo include 3 prese di derivazione distanziate al massimo un metro sul circuito principale (parte anteriore). Integra 1 un circuito elettrico con polarità 3L+N+PE. Questa unità di alimentazione è fornita con un circuito opzionale di controllo a distanza costituito da 2 conduttori ed è in grado di trasportare e distribuire il protocollo DALI e KNX per la gestione dell'illuminazione. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 3 m. Sezione: 46 mm x 46 mm. Venduto in confezione da 6 unità. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).