SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED42203TW ELEM RET 40A 4+2 2M 2+1 DER RAL9003 - KBB40ED42203TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 8
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 8
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480499142
Artikelnummer
SNRKBB40ED42203TW
Herstellernummer
KBB40ED42203TW
Hersteller
SNR
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
8
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie