Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED4202W KBB gerades Element, 40A, 2m, 3L+N+PE, 2 - KBB40ED4202W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED4202W KBB gerades Element, 40A, 2m, 3L+N+PE, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480001628

Artikelnummer

SNRKBB40ED4202W

Herstellernummer

KBB40ED4202W

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

2

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB-Systems. Es besteht aus einem 2 m hohen 40 A Verteilerelement, das mit 2 Ausgängen ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.