Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED2303W KBB gerades Element, 40A, 3m, L+N+PE, 3A - KBB40ED2303W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED2303W KBB gerades Element, 40A, 3m, L+N+PE, 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge 3m, Polarität L1 + N + PE, Abgangsstellen 3, RAL 9003.