SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED22305TW ELEM RET 40A 2+2P 3+2 DER T RAL9003 - KBB40ED22305TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Ausführung - Doppel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V
Polzahl - 6
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3606480001505
Artikelnummer
SNRKBB40ED22305TW
Herstellernummer
KBB40ED22305TW
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Ausführung:
Doppel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Polzahl:
6
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9003
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


