Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED22203W KBB gerades Element, 40A, 2m, 2Netze, L+ - KBB40ED22203W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED22203W KBB gerades Element, 40A, 2m, 2Netze, L+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 6

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480001451

Artikelnummer

SNRKBB40ED22203W

Herstellernummer

KBB40ED22203W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

6

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9003

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge 2m, Polarität L1 + N + PE und L1 + N + PE, Abgangsstellen 3, RAL 9003.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie