Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED2202W KBB gerades Element, 40A, 2m, L+N+PE, 2A - KBB40ED2202W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED2202W KBB gerades Element, 40A, 2m, L+N+PE, 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480001406

Artikelnummer

SNRKBB40ED2202W

Herstellernummer

KBB40ED2202W

Hersteller

SNR

Ausführung:

Doppel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

2

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge 2m, Polarität L1 + N + PE, Abgangsstellen 2, RAL 9003.