SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF420W KBB flexibles Schienenelement, 40A, 2m, - KBB40DF420W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V
Polzahl - 5
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3606480001253
Artikelnummer
SNRKBB40DF420W
Herstellernummer
KBB40DF420W
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Polzahl:
5
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Flexibel:
ja
RAL-Nummer:
9003
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie