SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ABT44W ALIM CENT RAL9003 25/40A 2/4PX2 - KBB40ABT44W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Mitte
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 10
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3606480001130
Artikelnummer
SNRKBB40ABT44W
Herstellernummer
KBB40ABT44W
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Mitte
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
10
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Doppel
Breite:
103.5 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Länge:
244 mm
Höhe:
75.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


