SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ABG44W KBB Endeinspeisung 40A, Linksmontage, 2 - KBB40ABG44W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Doppel
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V
Packung
1 ST
EAN
3606480001062
Artikelnummer
SNRKBB40ABG44W
Herstellernummer
KBB40ABG44W
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Doppel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
244 mm
Breite:
103.5 mm
Höhe:
75.5 mm


