Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED44305W KBB gerades Element, 25A, 3m, 2Netze, 3L - KBB25ED44305W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED44305W KBB gerades Element, 25A, 3m, 2Netze, 3L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 10

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480000928

Artikelnummer

SNRKBB25ED44305W

Herstellernummer

KBB25ED44305W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

10

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

8

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9003

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB. Schienenkästen gerade. KBB gerades Element, 2 Netze, 3 m. Abgänge 5 (3 + 2), Nennstrom 23 A, Polzahl 3L+N+PE, VPE 6. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher mit zwei Netzen und/oder schwere Leuchten. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie