Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED44305TW ELEM RETT 25A 4+4P 3+2 DER T RAL9003 - KBB25ED44305TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED44305TW ELEM RETT 25A 4+4P 3+2 DER T RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 10

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 8

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480000911

Artikelnummer

SNRKBB25ED44305TW

Herstellernummer

KBB25ED44305TW

Hersteller

SNR

Ausführung:

Doppel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

10

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

8

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Parte del sistema Canalis KBB. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 5 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie