SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED42305W KBB gerades Element, 25A, 3m, 2 Netze, 3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 8
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 8
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480000805
Artikelnummer
SNRKBB25ED42305W
Herstellernummer
KBB25ED42305W
Hersteller
SNR
Ausführung
Doppel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz
25 A
Polzahl
8
Anzahl der Leiter (ohne Erde)
8
Flexibel
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen
5
Farbe
weiß
RAL-Nummer
9003
Schutzart (IP)
IP55
Länge
3000 mm
Breite
51 mm
Höhe
60 mm
Canalis busbar trunking for KBB. It's applied to lighting and power socket distribution with white RAL 9003 surface treatment. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 400VAC 50/60Hz. The rated operational current is 25A at 35 ℃. Straight lengthbusbar which mounting by screws and whose busbar trunking polarity is 3L + N + PE and L + N + PE. Designed with 2 circuits allowing and 5 tap-off outlets. It provides 2 pT radiated magnetic field. Sold in lots of 6 units. It provides IP55 protection which conforming to EN/IEC 60529 standard. IK06 conforms to EN/IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).