SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED22300W ELEM. RETT. TRASP 25A 2+2 3M RAL9003 - KBB25ED22300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 6
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480498886
Artikelnummer
SNRKBB25ED22300W
Herstellernummer
KBB25ED22300W
Hersteller
SNR
Ausführung:
Doppel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
6
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie