SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4305TW ELEM RET 40A 4P 3M 5 DER T RAL9003 - KBA40ED4305TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V
Polzahl - 5
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
3606480498879
Artikelnummer
SNRKBA40ED4305TW
Herstellernummer
KBA40ED4305TW
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Polzahl:
5
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9003
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


