SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4203TW ELEM RET 40A 4P 2M 3 DERIV T RAL9003 - KBA40ED4203TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 4
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
6 ST
EAN
3606480000492
Artikelnummer
SNRKBA40ED4203TW
Herstellernummer
KBA40ED4203TW
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


