Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED2303W KBA gerades Element, 40A, 3m, L+N+PE, 3A - KBA40ED2303W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED2303W KBA gerades Element, 40A, 3m, L+N+PE, 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Flexibel - nein

Packung

  • 6 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480000447

Artikelnummer

SNRKBA40ED2303W

Herstellernummer

KBA40ED2303W

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

3

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Canalis busbar trunking for KBA. It's applied to lighting and power socket distribution. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 400VAC 50/60Hz. The rated operational current is 40A at 35 ℃. It has white RAL 9003 surface treatment. Straight length busbar which mounting by clips and whose busbar trunking polarity is L + N + PE. Designed with 3 tap-off outlets. It provides 2 pT radiated magnetic field. Sold in lots of 6 units. It provides IP55 protection which conforming to EN/IEC 60529 standard.IK06 conforms to EN/IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).