Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABG4W KBA Endeinspeisung, 40A, Linksmontage, 3 - KBA40ABG4W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABG4W KBA Endeinspeisung, 40A, Linksmontage, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

300 mm

Breite:

75.5 mm

Höhe:

78.5 mm

Canalis KBA. Einspeisekästen mit Endabdeckung. Montage Links, Nennstrom 42 A, Polzahl 3L+N+PE. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP55, und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.