Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4302W ELEM. RETT. 25A 4P 3M 2 DER RAL9003 - KBA25ED4302W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4302W ELEM. RETT. 25A 4P 3M 2 DER RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480498763

Artikelnummer

SNRKBA25ED4302W

Herstellernummer

KBA25ED4302W

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Abgangsstellen:

2

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Parte del sistema Canalis KBA. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 2 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie