SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4202W ELEM. RETT. 25A 4P 2M 2 DER RAL9003 - KBA25ED4202W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 4
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
EAN
3606480498749
Artikelnummer
SNRKBA25ED4202W
Herstellernummer
KBA25ED4202W
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm