SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED2302W ELEM. RETT. 25A 2P 3M 2 DER. RAL9003 - KBA25ED2302W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 2
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Flexibel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
2
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm