SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED2300W ELEM. RETT. TRASP. 25A 2P 3M RAL9003 - KBA25ED2300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Polzahl - 3
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Flexibel - nein
Packung
6 ST
EAN
3606480498701
Artikelnummer
SNRKBA25ED2300W
Herstellernummer
KBA25ED2300W
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie