SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAD1PZ MAN ROT NERA LUC VARIO VN12-V2 - KAD1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - nein
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
Produktserien
TeSys Mini-VARIO
EAN
3389110725094
Artikelnummer
SNRKAD1PZ
Herstellernummer
KAD1PZ
Hersteller
SNR
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
nein
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
KAD1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, è composto da una manovra grigia e nera e una piastra frontale 60x60 mm, fissaggio singolo. KAD1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato all'uso con interruttore principale, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.


