Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAC1H TESTA COMMUTATORE - KAC1H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAC1H TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110980486

Artikelnummer

SNRKAC1H

Herstellernummer

KAC1H

Hersteller

SNR

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

nein

La testa di comando Harmony K di Schneider Electric misura 45 x 45 mm. Di colore nero, ha una leva nera. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 22 e 16 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando di colore nero per diametri da 22 mm è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie