SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2F013NLH COMMUTATORE 20A 1-2-3 2P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stufenschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - nein
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Packung
1 ST
EAN
3389110980271
Artikelnummer
SNRK2F013NLH
Herstellernummer
K2F013NLH
Hersteller
SNR
Ausführung
Stufenschalter
Polzahl
2
Mit Nullstellung
nein
Mit Rückzug in Nullstellung
nein
Bemessungsdauerstrom Iu
20 A
Schutzart (IP), frontseitig
IP40
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
ja
Geeignet für Verteilereinbau
nein
Geeignet für Zwischenbau
ja
Komplettgerät im Gehäuse
ja
Ausführung des Betätigungselements
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss