Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F027MLH COMMUTATORE COMPLETO 12A VOLTMETRICO - K1F027MLH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F027MLH COMMUTATORE COMPLETO 12A VOLTMETRICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Mit Nullstellung - ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Il commutatore di voltmetro K1 di Schneider Electric è ideale per la commutazione tra le misure di tensione fase-fase e fase-neutro su quadro di comando e ha una tensione nominale di 690 V AC. È quadrato e ha una etichetta metallica con marcatura nera. Ha un grado di protezione IP65 ed è installato tramite viti. Questo commutatore di voltmetro di fase offre la massima robustezza meccanica ed elettrica della sua classe, per un funzionamento prolungato senza manutenzione. L'IP elevato consente di gestire le operazioni del pannello in ambienti molto polverosi e umidi, anche all'aperto.