Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D024MCH Voltmeter-Umschalter, 3L, 45^, 12A, fur - K1D024MCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1D024MCH Voltmeter-Umschalter, 3L, 45^, 12A, fur

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - nein

  • Mit Nullstellung - ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Harmony K

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

nein

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.