Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10F003MCH COMMUTATORE 10A AMPEROMETRICO 3 PUNTI - K10F003MCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10F003MCH COMMUTATORE 10A AMPEROMETRICO 3 PUNTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Nullstellung - ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110076769

Artikelnummer

SNRK10F003MCH

Herstellernummer

K10F003MCH

Hersteller

SNR

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Commutatore a camme amperometro 3L-N, 90°, 10A, per Ø16 O 22 MM. gamma prodotto: Harmony K - tipo di prodotto o componente: interruttore camma completo - nome componente: K10 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 10 A - tipo di fissaggio: foro Ø 16 o 22 mm - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: interruttore amperometro - ritorno: senza - tipo di misura: per 3 circuiti - posizioni di commutazione: destra: 0° - 90° - 180° - 270° - grado di protezione IP: IP20 (blocco contatti), IP65 (testa operativa) conforme a IEC 60529. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie