Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D024MCH COMMUTATORE 10A VOLTMETRICO 3 FASI - K10D024MCH

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK10D024MCH COMMUTATORE 10A VOLTMETRICO 3 FASI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - nein

  • Mit Nullstellung - ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110076752

Artikelnummer

SNRK10D024MCH

Herstellernummer

K10D024MCH

Hersteller

SNR

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

nein

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Commutatore a camme voltmetro 3L, 45°, 10A, per Ø16 O 22 MM. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K10 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 10 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - tipo di fissaggio: foro Ø 16 o 22 mm - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: interruttore voltmetro - ritorno: senza - posizioni di commutazione: destra: 270° - 315° - 0° - 45° - grado di protezione IP: IP20 (blocco contatti), IP65 (testa operativa) conforme a IEC 60529. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completiper l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto dimacchine semplici e per il controllo dei processi....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie