SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT46424 Cable tie, Thorsman installation material, 380x7.6mm, clear

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 380 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
3606486365670
Artikelnummer
SNRIMT46424
Herstellernummer
IMT46424
Hersteller
SNR
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
380 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.6 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
108...108 mm
VG-Zulassung:
ja
Detektierbar:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2