Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT46422 Cable tie, Thorsman installation material, 370x4.8mm, clear

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 370 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486365656

Artikelnummer

SNRIMT46422

Herstellernummer

IMT46422

Hersteller

SNR

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

370 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

230 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

103.5...103.5 mm

VG-Zulassung:

ja

Detektierbar:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2