SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDIM400L VIGILOHM SYSTEM IM400 24-48VDC - IMDIM400L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Vigilohm
EAN
3606489488574
Artikelnummer
SNRIMDIM400L
Herstellernummer
IMDIM400L
Hersteller
SNR
Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei sistemi AC, DC e ACDC disturbati di grandi dimensioni. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda dell'installazione. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. Possono essere impostati il tipo di rete, le soglie di allarme e pre-allarme, il ritardo di allarme da 0 a 7200 secondi e altri valori ancora. Monitora le reti fino a 830VAC quando è collegato al neutro, 480V quando è collegato alla linea e 480 V DC, con un massimo di 500 microfarad. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza di isolamento da 10 ohm a 10 megohm, la capacitanza e i guasti temporanei. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 24VDC a 48VDC con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto è installato a incasso, ad esempio su una porta. Il grado di protezione dell'ingresso anteriore è 5, posteriore IP20 e di categoria III 300V per la sovratensione. Il dispositivo di monitoraggio è dotato di una porta di comunicazione RS485 con protocollo Modbus.


