Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMDCP100 PINZA D:100MM RILEVATORE MOBILE (MFL)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Set-Ausführung - nein

  • Mit Koffer/Tasche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482077553

Artikelnummer

SNRIMDCP100

Herstellernummer

IMDCP100

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Set-Ausführung:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Isoliermaterial:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Strombelastbarkeit:

3000 A

Messkreiskategorie:

sonstige

Questa sonda Vigilohm è progettata per monitorare la corrente e identificare i guasti di isolamento sulle reti elettriche sotterranee / IT dall'alimentazione principale al livello di carica. Deve essere associato al localizzatore di guasti mobile Vigilohm IMDMFLK1 per consentire la visualizzazione in tempo reale della resistenza e della capacità. Questa sonda funziona con una tensione fino a 600V AC/DC Cat III ed è composta da una maniglia, un blocco di sicurezza e un monitoraggio del filtro aperto fino a 3600A. La sonda CP100 è stata progettata per monitorare la corrente all'interno di cavi di grandi dimensioni che arrivano fino a 66 mm di diametro con una precisione da 0,5% a 2,5%. Abilitando il monitoraggio dell'isolamento sul sistema di messa a terra IT, le tre sonde di localizzazione dei guasti della gamma Vigilohm consentono un monitoraggio semplice ed efficace dell'isolamento dei cavi. Il sistema è adattato per reti e cavi a breve o lunga distanza che raggiungono decine di chilometri. Per garantire la veridicità del valore misurato, tenere presente che questa sonda è compatibile solo con il kit IMDMFLK1 e richiede che il segnale sia fornito da un CPI IM400 o XM300. Con un diametro interno di 82 mm, pesa 1,9 kg e misura 334 mm di altezza, 52 mm di larghezza ed è grande 147 mm. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e 55°C e il dispositivo è in grado di tollerare fino all'85% di umidità non condensata. La temperatura di conservazione è compresa tra -40°C e 70°C. Il colore della sonda è grigio. L'IMDCP100 è certificato IEC61010-1, IEC61010-2 ed EN61326, è un dispositivo di categoria III con un grado di inquinamento di 2. Per un uso corretto, il cavo deve passare attraverso l'apertura della sonda e la sonda deve essere completamente chiusa per assicurare un buon flusso di corrente. Il cavo deve rispettare il diametro massimo indicato sopra e deve essere posizionato al centro dell'apertura della sonda senza toccare il dispositivo. Per una maggiore versatilità nel monitoraggio dei cavi, è possibile utilizzare le sonde IMDCP15 e IMDCP50, che consentono di monitorare i cavi con un diametro rispettivamente di 12 mm e 44 mm. Complessivamente, il kit Vigilohm per la localizzazione dei guasti mobile è composto da tre toroidi di misura e dal portafoglio localizzatore predefinito di isolamento. E abilitare la posizione effettiva dei guasti di isolamento indipendentemente dalla complessità del sistema di messa a terra IT. Questo kit è adattato per reti di messa a terra IT a breve o lunga distanza, complesse o semplici e consente all'utente di gestire tutte le linee di alimentazione necessarie.