Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1F661PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC, - ILE1F661PB1A0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1F661PB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

209 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119222303

Artikelnummer

SNRILE1F661PB1A0

Herstellernummer

ILE1F661PB1A0

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

0.175 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

L'azionamento motion integrato con motore DC brushless a 6 poli dispone di un'interfaccia di comunicazione CANopen DS301 integrata e di un albero non filettato senza freno d'arresto. Il motore brushless DC con una tensione di alimentazione nominale di 24V, 36V DC, un consumo di corrente di picco di 7000mA e una velocità nominale di 4800RPM a 36V. Le dimensioni dell'albero sono 8mm (diametro) x 25mm (lunghezza). È dotato di un connettore per la scheda del circuito stampato per il collegamento elettrico. Èun prodotto classificato IP41 (boccola albero) e IP54 (totale eccetto boccola albero). Le sue dimensioni sono 122 mm (lunghezza) x 66 mm (larghezza) e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 2 mm (profondità) x 40 mm (diametro) con foro di montaggioda 73,54 mm. Il suo peso è di 1,4 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, produzione elettronica e applicazioni di tecnologia medica. Questo prodotto è certificato da CE, TUV, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3, EN 61800-3 2001, EN/IEC 50178, EN 61800-3 2001-02, IEC 61800-3, Ed 2 e EN 50347. Supporta il montaggio a flangia da 66 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Le unità integrate Lexium integrano motore, controller di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzione di sicurezza in un unico dispositivo. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie