Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAPR65S MANOVRA ROSSA IP65 CON ADATTATORE - GVAPR65S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAPR65S MANOVRA ROSSA IP65 CON ADATTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - ja

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485406947

Artikelnummer

SNRGVAPR65S

Herstellernummer

GVAPR65S

Hersteller

SNR

Mit Schlüsselschloss:

ja

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Maniglia per interruttori Schneider Electric tipo/modello MANOVRA ROSSA IP65 CON ADATTATORE

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie