Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAPB54 MANOVRA ROTATIVA UNIVERSALE NERA IP54 - GVAPB54

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAPB54 MANOVRA ROTATIVA UNIVERSALE NERA IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480160899

Artikelnummer

SNRGVAPB54

Herstellernummer

GVAPB54

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Accessori di comando TeSys Deca, manovra rotativa, albero corto. Con segnalazione di sgancio, protezione di sicurezza IP 54. Facile da installare e utilizzare 1~3 lucchetti in posizione on/off. Stile di montaggio diretto sulla parte anteriore. Larghezza 60 mm.