Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3PC02 CASSETTA IP55 R X GV3 - GV3PC02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3PC02 CASSETTA IP55 R X GV3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

238 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389119409940

Artikelnummer

SNRGV3PC02

Herstellernummer

GV3PC02

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

200 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

200 mm

Questo prodotto è un involucro per Tesys GV3P e GV3P con una maniglia nera. Il suo grado di protezione è IP65, in policarbonato.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie