Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3PC01 CASSETTA IP55 N X GV3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3PC01 CASSETTA IP55 N X GV3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119409933

Artikelnummer

SNRGV3PC01

Herstellernummer

GV3PC01

Hersteller

SNR

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

181 mm

Tiefe:

203.5 mm

Höhe:

312 mm

Questo prodotto è un involucro per Tesys GV3P e GV3P con una maniglia nera. Il suo grado di protezione è IP65, in policarbonato.